| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q32322 Herst.-Nr.: ILD74 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ILD 74 = CNY 74-2 = CNY 74-2H Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Kanäle: | 2 | Eingangstyp: | DC | Spannungs-Ausgabe (max): | 20 V | Herst.-Abk.: | VIS | Typ: | ILD74 | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassspannung U(F) max.: | 1.5 V | Sperrspannung U(R): | 3 V | Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: | 16 mA | Strom-Übertragungsrate (min.): | 12.5 % | Kriechstrecke: | 7 mm | Leistung (max) P(TOT): | 150 mW | Durchlassstrom I(F): | 60 mA | Betriebstemperatur (max.): | -55 °C | Betriebstemperatur (min.): | +100 °C | Ausgabetyp: | Transistor | Hersteller: | Vishay | Gehäuse: | DIP-8 | Isolationsspannung: | 5300 V RMS | Produkt-Art: | Optokoppler Phototransistor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,72* | € 0,82* | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,50* | € 1,09* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,70* | € 1,18* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,47* | € 1,21* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|