Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LS R976 SMD-LED 0805 Super-Rot 50 mcd 160° 20mA 2V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32209
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LS R976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led osram

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
LS R976
Ausführung:
Diffus
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
50 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Wellenlänge:
632 nm
Verpackungsart:
Tape cut
Herstellerfarbe:
Super-Rot
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, 497-4804, led
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0586*
4000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0755*
1 Tag
404
50
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0844*
10
€ 5,90*
ab € 0,0154*
€ 0,1275*
1 Tag
155335
5
€ 14,99*
ab € 0,0578*
€ 0,3046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0517*
€ 0,0615
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,0597
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 58,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,27*
Zubehör
Infineon
BCR402UE6327HTSA1
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.