Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WeEn Semiconductors BT138-600,127 Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 12A 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32177
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT138-600,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor
Symistor.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
WeEn
Typ:
BT138-600,127
Montageart:
Durchführungsloch
U(DRM):
600 V
I(TSM 60 Hz):
105 A
Zündspannung U(GT):
1.5 V
I(TSM 50 Hz):
95 A
Zündstrom I(GT):
35 mA
I(T)(RMS):
12 A
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt:
50 A/µs
I(H):
30 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Hersteller:
WeEn Semiconductors
Gehäuse:
TO-220AB
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - TRIAC
Weitere Suchbegriffe: WeEn Semiconductors, BT138-600, 127
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,86*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,99*
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,22*
1 Tag
4663
1
€ 14,99*
ab € 0,332*
€ 1,498*
1 Tag
27
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.