Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Schottky-Diode - Gleichrichter BAT60A SOD-323-2 10V Einzeln Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q31754
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT60A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schottky-Diode 8 mm-Gurt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
BAT60A
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
10 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
8 V
Sperrstrom I(r):
2.6 mA
Diodenkapazität C(D):
35 pF
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
370 mV
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOD-323-2
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, gleichrichter 10v, Infineon Technologies, 752-7855, schottkydiode
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,0799*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,192*
1 Tag
2771
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,236*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0731*
€ 0,2764*
2 Tage
2490
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3901*
€ 0,7112*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.