Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies HF Schottky-Diode - Gleichrichter BAT62 SOT-143-4 40V Array - Zweifach Ta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q31732
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Detektor-Diode 8 mm-Gurt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
BAT62
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
40 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
40 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Diodenkapazität C(D):
0.6 pF
Konfiguration (Diode):
Array - Zweifach
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-143-4
Produkt-Art:
HF Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
2 mA
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 40v, gleichrichterdiode, diode infineon, Infineon Technologies, 288-468, schottkydiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,58*
1 Tag
2692
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,60*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,73*
€ 14,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.