Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATTINY45-20SU Embedded-Mikrocontroller SOIC-8 8-Bit 20MHz Anzahl I/O 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q31525
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY45-20SU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
ATTINY45-20SU
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
20 MHz
Serie:
AVR® ATtiny
Konnektivität:
USI
Kern-Prozessor:
AVR
Anzahl I/O:
6
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 4x10b
EEPROM Größe:
256 x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
4 KB (2 K x 16)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
256 x 8
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
SOIC-8
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, arduino, ATmega8
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 1,99*
1
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 2,00*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 7,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.