Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LTC3727EG PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller PolyPhase® SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q31473
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC3727EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
2
Betriebszyklus:
99 %
Cuk-Wandler:
Nein
Absetz (Buck):
Ja
Teiler:
Nein
Doppler:
Nein
Invertierend:
Nein
Isoliert:
Nein
Rücklauf (Flyback):
Nein
Serie:
PolyPhase®
Herst.-Abk.:
LTC
Typ:
LTC3727EG
Frequenz (max.):
580 kHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Spannungseingang max.:
36 V
Spannungseingang min.:
4 V
Hersteller:
Linear Technology
Gehäuse:
SSOP-28
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller
Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, ic, Integrated circuit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 17,01*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 17,03*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 17,03*
6 Tage
45
€ 6,99*
ab € 24,88*
€ 34,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.