Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LTC3727EG PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller PolyPhase® SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linear
Linear
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008157
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC3727EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Linear Technology LTC3727EG PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller PolyPhase® SSOP-28

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: LTC3727EG
Gehäuse: SSOP-28
Hersteller: Linear Technology
Herst.-Abk.: LTC
Kategorie: PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller
Spannungseingang min.: 4 V
Spannungseingang max.: 36 V
Kanäle: 2
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Frequenz (max.): 580 kHz
Doppler: Nein
Cuk-Wandler: Nein
Invertierend: Nein
Isoliert: Nein
Rücklauf (Flyback): Nein
Serie: PolyPhase®
Teiler: Nein
Zuschalt (Boost): Nein
Absetz (Buck): Ja
Betriebszyklus: 99 %
Produkt-Art: PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller
Hersteller-Nr.: LTC3727EG
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 100 mVpp
Genauigkeit: 5 %
Material: UL94-VO
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LTC3727EG, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 17,02*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 17,04*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 17,04*
Lager 1039
45
€ 6,99*
ab € 25,00*
€ 34,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.