Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LTC3727EG PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller PolyPhase® SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-154705-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC3727EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Linear Technology LTC3727EG PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller PolyPhase® SSOP-28

PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Absetz (Buck): Ja · Anzahl Kanäle: 2 · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Betriebszyklus: 99 % · Cuk-Wandler: Nein · Doppler: Nein · Frequenz (max.): 580 kHz · Gehäuseart (Halbleiter): SSOP-28 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Invertierend: Nein · Isoliert: Nein · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +85 °C · Rücklauf (Flyback): Nein · Serie (PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltkontroller): PolyPhase® · Spannungseingang max.: 36 V · Spannungseingang min.: 4 V · Teiler: Nein · Zuschalt (Boost): Nein

Weitere Informationen:
Hersteller:
Linear Technology
Anzahl Kanäle:
2
Frequenz (max.):
580 kHz
Marke:
Linear Technology
Cuk-Wandler:
Nein
Absetz (Buck):
Ja
Teiler:
Nein
Doppler:
Nein
Zuschalt (Boost):
Nein
Gehäuseart (Halbleiter):
SSOP-28
Invertierend:
Nein
Isoliert:
Nein
Rücklauf (Flyback):
Nein
Serie (PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltkontroller):
PolyPhase®
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
LTC
Typ (Hersteller-Typ):
LTC3727EG
Betriebszyklus:
99 %
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Spannungseingang max.:
36 V
Spannungseingang min.:
4 V
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LTC3727EG, ic, Integrated circuit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,89*
€ 17,15*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 17,17*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 24,99*
€ 34,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.