Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 2 MACSOLE® 6528239 ESD Sicherheitsschuh S3 Schuhgröße (EU): 39 Schwarz, Orange 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q300832
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6528239
EAN/GTIN:
     4031101653808
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
11
Sicherheitsklasse:
S3
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S3
Herstellerfarbe:
Schwarz + Orange
Schuhgröße (EU):
39
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 87,70*
€ 109,14*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 90,07*
€ 109,15*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 91,27*
€ 109,89*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,41*
€ 109,92*
8 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 94,63*
€ 114,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,14*
€ 129,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,72*
€ 127,00
pro Paar
ab 3 Paar
€ 105,72*
€ 125,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,17*
€ 116,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,08*
€ 111,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,70*
€ 104,36
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528139
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528239
ab € 12,80*
Zubehör
uvex
9528339
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9534739
ab € 11,76*
Zubehör
uvex
9534839
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534939
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,38*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.