| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q251402 Herst.-Nr.: 232042 EAN/GTIN: 4015082320423 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Schutzart: | IP65 | Typ: | +IVS/S-R | Einbau-Ø: | 0 mm | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Frontring Kunststoff | Funktionen: | tastend | Betätigungsart: | Schlüssel | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Frontelement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,77* | € 47,49* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,78* | € 47,49* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,17* | € 47,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,99* | € 50,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,13* | € 52,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|