Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Europlatine Hartpapier (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q246612
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1906SA029
EAN/GTIN:
     4053199974733
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Typ:
T1906SA029
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Hartpapier
RM:
2.54 mm
Loch-Ø:
1 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Europlatine
Ausführung:
einseitig
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte hartpapier, eurocard, tru components platine, TRU COMPONENTS, Leiterplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,65*
€ 28,60*
7 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,03*
€ 28,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,06*
€ 33,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,1625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.