Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Europlatine Hartpapier (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 4St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006878
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1906SA029
EAN/GTIN:
     4053199974733
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
TRU COMPONENTS Europlatine Hartpapier (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 4St.

Kategorie: Europlatine
Ausführung: einseitig
Material: Hartpapier
Breite: 100 mm
RM: 2.54 mm
Kupferauflage (Stärke): 35 µm
Loch-Ø: 1 mm
Materialstärke: 1.5 mm
Inhalt: 4 St.
Typ: T1906SA029
Produkt-Art: Europlatine
Länge (Tiefe): 160 mm
Hersteller-Nr.: T1906SA029
EAN: 4053199974733
Mit integriertem Federkontakt

Weitere Suchbegriffe: leiterplatte hartpapier, eurocard, tru components platine, TRU COMPONENTS, T1906SA029, Leiterplatte, Platinen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,73*
€ 28,56*
Lager 1039
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,99*
€ 28,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,57*
€ 34,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,09*
€ 29,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,49*
€ 29,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,9975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.