Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1906SA039 Europlatine Hartpapier (L x B) 100mm x 60mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q246012
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1906SA039
EAN/GTIN:
     4053199971695
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
60 mm
Typ:
T1906SA039
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Hartpapier
RM:
2.54 mm
Loch-Ø:
1 mm
Produkt-Art:
Europlatine
Ausführung:
einseitig
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte hartpapier, eurocard, tru components platine, TRU COMPONENTS, Leiterplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,72*
€ 9,04*
1 Tag
22
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 9,05*
7 Tage
22
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,67*
€ 19,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.