| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2137894-BP Herst.-Nr.: T1906SA039 EAN/GTIN: 4053199971695 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS T1906SA039 Europlatine Hartpapier (L x B) 100 mm x 60 mm 35 µm Rastermaß 2.54 mm Inhalt 4 St.
Laborkarte
Technische Daten: Ausführung (Platine): einseitig · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Loch-Ø: 1 mm · Material: Hartpapier · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Rastermaß: 2.54 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4 St. | Abmessungen: | (L x B) 100 mm x 60 mm | Produktabmessung, Länge: | 100 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Material: | Hartpapier | Ausführung (Platine): | einseitig | Typ (Hersteller-Typ): | T1906SA039 | Rastermaß: | 2.54 mm | Kupferauflage (Stärke): | 35 µm | Loch-Ø: | 1 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Europlatine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,94* | € 9,26* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,94* | € 9,28* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,64* | € 19,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,485* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|