Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T3-1-8310/Z Stufenschalter 32 690V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q226962
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     017327
EAN/GTIN:
     4015080173274
Suchbegriffe:
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
nockenschalter 32a eaton

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stufenschalter
Schutzart:
IP65
Typ:
T3-1-8310/Z
Schaltstrom (max.):
32
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Stufenschalter
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter, eaton nockenschalter, Eaton, T3-1-8310/Z, switch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,42*
€ 38,20*
€ 5,46*
ab € 29,59*
€ 39,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,79*
€ 40,38*
€ 3,90*
ab € 30,95*
€ 41,09*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,05*
€ 42,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.