Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-8-8484/EZ Stufenschalter 20 690V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q225562
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     016183
EAN/GTIN:
     4015080161837
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stufenschalter
Schutzart:
IP65
Typ:
T0-8-8484/EZ
Schaltstrom (max.):
20
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Stufenschalter
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 20 a eaton, nockenschalter, eaton nockenschalter, Eaton, T0-8-8484/EZ, switch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,96*
€ 76,05*
€ 5,46*
ab € 61,41*
€ 77,35*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,62*
€ 79,07*
Frei Haus
ab € 64,10*
€ 80,41*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,08*
€ 82,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.