Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216973 M22-DLH-B Leuchtdrucktaster Frontring Kunststoff 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q224952
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216973
EAN/GTIN:
     4015082169732
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 22mm eaton
leuchtdrucktaster eaton

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67/IP69K
Typ:
M22-DLH-B
Einbau-Ø:
22 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen:
tastend
Produkt-Art:
Leuchtdrucktaster
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Eaton, M22-DLH-B, switch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 6,12*
€ 7,93*
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,01*
€ 9,08*
1
€ 5,46*
ab € 7,35*
€ 9,53*
5
€ 5,95*
ab € 7,80*
€ 10,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,46*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,70*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,23*
Zubehör
Eaton
216544 M22-E3
ab € 9,68*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
218147 M22S-ST-X89
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
216573 M22-CLEDC-R
ab € 5,42*
Zubehör
Eaton
216576 M22-CLED230-R
ab € 8,52*
Zubehör
Eaton
216577 M22-CLED230-G
ab € 8,53*
Zubehör
Eaton
218063 M22-CLED230-B
ab € 7,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.