Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-1-15023/E Stufenschalter 20 690V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q224422
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     009074
EAN/GTIN:
     4015080090748
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stufenschalter
Schutzart:
IP65
Typ:
T0-1-15023/E
Schaltstrom (max.):
20
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Stufenschalter
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 20 a eaton, nockenschalter, eaton nockenschalter, Eaton, T0-1-15023/E, switch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,05*
€ 22,25*
€ 5,46*
ab € 16,79*
€ 23,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,79*
€ 23,46*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,12*
€ 24,76*
€ 3,90*
ab € 18,91*
€ 26,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.