Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 040379 Q25LWK1-WS/WB Wahltaste Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q223532
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     040379
EAN/GTIN:
     4015080403791
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP65
Typ:
Q25LWK1-WS/WB
Einbau-Ø:
16 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen:
tastend
Betätigungsart:
Knebel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Wahltaste
Leuchtfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, eaton wahlschalter 2-stellungen weiß, knebelgriff, eaton knebelgriff, Eaton, Q25LWK1-WS/WB, switch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,16*
€ 15,50*
118 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,31*
€ 16,22*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,90*
€ 17,68*
1
€ 5,46*
ab € 12,73*
€ 18,17*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,04*
€ 19,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
090223 WBGL6
ab € 0,67*
Zubehör
Eaton
090401
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
090351
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
046299
ab € 29,41*
Zubehör
Eaton
090267
ab € 0,081*
Zubehör
Eaton
208728
ab € 7,15*
Zubehör
Eaton
058863
ab € 0,0816*
Zubehör
Eaton
037985
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036976
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046185 O25TS-02
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
090297
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
028099
ab € 1,56*
Zubehör
Eaton
046301
ab € 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.