Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Hauptschalter 1polig 20A 1 Öffner, 1 Schließer 240 V/AC 276258


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q223152
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276258
EAN/GTIN:
     4015082762582
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
240 V/AC
Schutzart:
IP40
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
1
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Produkt-Art:
Hauptschalter
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschalter 1 polig, hauptschalter eaton, hauptschalter, Eaton, IS-20/1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 14,99*
€ 18,08*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 15,56*
€ 18,64*
1
€ 5,46*
ab € 13,40*
€ 19,04*
1
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 19,17*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,20*
€ 20,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276290
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.