Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 284399 M22S-WLKV-R Wahltaste Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q222842
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284399
EAN/GTIN:
     4015082843991
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP66
Typ:
M22S-WLKV-R
Einbau-Ø:
22.5 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Knebel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Wahltaste
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Wahltaster, eaton wahltaste, wahltaster, knebelschalter ip66, Eaton, M22S-WLKV-R, switch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,02*
€ 15,84*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 16,01*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,44*
€ 16,94*
1
€ 5,95*
ab € 12,03*
€ 17,27*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,25*
€ 17,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.