Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-4-8234/I1 Stufenschalter 20 690V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q221272
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     222715
EAN/GTIN:
     4015082227159
Suchbegriffe:
Steuerschalter
Stufenschalter
eaton steuerschalter
steuerschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stufenschalter
Schutzart:
IP65
Typ:
T0-4-8234/I1
Schaltstrom (max.):
20
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Stufenschalter
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter 1pol, Eaton, T0-4-8234/I1, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,71*
€ 53,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,68*
€ 57,22*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,39*
€ 61,18*
€ 5,95*
ab € 50,93*
€ 66,57*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,80*
€ 67,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.