Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKERFACTORY MF-6402150 Sensor-Modul 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q217372
Hersteller:
     MAKERFACTORY
Herst.-Nr.:
     MF-6402150
EAN/GTIN:
     4053199973781
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Das Modul enthält einen Erschütterungssensor und einen 10 K Pull-Up-Widerstand.
Features:
Spannung: 5 VDC
Lieferumfang:
2 x Sensoren
Herunterladbares Hinweisblatt
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Passend für:
Arduino + Arduino UNO + Fayaduino + Freeduino + Seeeduino + Seeeduino ADK + pcDuino
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannungseingang max.:
5 V
Schnittstellen:
Abgreifklemmen
Weitere Suchbegriffe: 04053199973781, MAKERFACTORY
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
221
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,48*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,52*
9 Tage
224
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,38*
€ 5,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.