Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKERFACTORY MF-6402150 Sensor-Modul 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKERFACTORY
MAKERFACTORY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006349
Hersteller:
     MAKERFACTORY
Herst.-Nr.:
     MF-6402150
EAN/GTIN:
     4053199973781
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
MAKERFACTORY MF-6402150 Sensor-Modul 1St.

Spannung: 5 VDC

Das Modul enthält einen Erschütterungssensor und einen 10 K Pull-Up-Widerstand.

Das Produkt besteht aus einem Vibrationssensor und einem 10 k? Pull-Up-Widerstand. Verwenden Sie das Produkt, um Vibrationen zu erkennen.
Die besten Ergebnisse können beobachtet werden, wenn der Sensor Stößen ausgesetzt ist, die parallel zu den Modulstiften auftreten.

Kategorie: Sensor-Modul
Passend für: Arduino + Arduino UNO + Fayaduino + Freeduino + Seeeduino + Seeeduino ADK + pcDuino
Spannungseingang max.: 5 V
Schnittstellen: Abgreifklemmen
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: MF-6402150
EAN: 4053199973781
Sägeblattstärke: 1.3 mm

Lieferumfang: 2 x Sensoren
Herunterladbares Hinweisblatt

Weitere Suchbegriffe: MAKERFACTORY, MF-6402150
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
221
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,48*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,52*
Lager 1039
224
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,38*
€ 5,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,03*
€ 5,986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,034
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,93*
€ 4,677
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,38*
€ 4,022
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 40,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.