Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 9565HRZ Winkelschleifer 125mm 1100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q212982
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9565HRZ
EAN/GTIN:
     0088381822800
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschleifer (elektrisch) makita...
Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit. Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender. Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz. Mit Spindelarretierung. Lieferung ohne Scheibe. Technische Details: Leistungsaufnahme: 1100 Watt, Leerlaufdrehzahl: 12000 min-1, Max. Schleifscheiben-Ø: 125 mm, Breite: 140 mm, Hoehe: 145 mm, Laenge: 385 mm, Gewicht: 3,5 kg, K-Wert Vibration: 1,5 m/s², Vibration Schleifen: 7,5 m/s², Schalldruckpegel : 84 dB(A), Spindelgewinde: M14x2.
Features:
1100 W

Lieferumfang:
Schutzhaube 125 mm · Seitengriff 36 · Spannflansch · Flanschmutter · Stirnlochschlüssel 35 mm.
Hinweise:
Lieferung ohne Scheibe.
Weitere Informationen:
Leistung:
1100 W
Gewicht:
2.4 kg
Max. Trenntiefe:
35 mm
Spindelgewinde:
M14 x 2
Scheibendurchmesser:
125 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leerlaufdrehzahl:
12000 U/min
Produkt-Art:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer makita, Makita, flex, Winkelschleifer, Trennschleifer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,58*
€ 91,62*
5 Tage
59
€ 5,99*
ab € 74,30*
€ 91,63*
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 76,65*
€ 94,24*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,11*
€ 96,02*
€ 4,90*
ab € 79,21*
€ 99,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.