Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Winkelschleifer 1.100 W, 125 mm, 12.000 min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Winkelschleifer 1.100 W, 125 mm, 12.000 min
Makita Winkelschleifer 1.100 W, 125 mm, 12.000 min
Makita Winkelschleifer 1.100 W, 125 mm, 12.000 min
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224782
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9565HRZ
EAN/GTIN:
     0088381822800
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschleifer (elektrisch) makita...
Kompaktes Gerät zum Schneiden und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Spindelarretierung
- Lieferung ohne Scheibe
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
12000
Hersteller:
Makita
Gewicht:
3,5 kg
Höhe:
145 mm
Breite:
140 mm
Länge:
385 mm
Werkzeugaufnahme:
M 14
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Spannung:
230 V
Kabellänge:
2,5 m
Leistungsaufnahme:
1100 W
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer makita, Makita, Winkelschleifer, 1.100, W,, 125, mm,
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,58*
€ 91,62*
5 Tage
59
€ 5,99*
ab € 74,30*
€ 91,63*
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 76,65*
€ 94,24*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,11*
€ 96,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 79,21*
€ 99,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.