Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA 9565HRZ Winkelschleifer 125 mm, 1.100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA 9565HRZ Winkelschleifer 125 mm, 1.100 W
MAKITA 9565HRZ Winkelschleifer 125 mm, 1.100 W
MAKITA 9565HRZ Winkelschleifer 125 mm, 1.100 W
Artikel-Nr.:
     1955-2018751065
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9565HRZ
EAN/GTIN:
     0088381822800
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschleifer (elektrisch) makita...
Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz Mit Spindelarretierung Lieferung ohne Scheibe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9565HRZ
Werksnummer:
9565HRZ
Gewicht netto Kg:
3,150000
Länge brutto mm:
385,00
Breite brutto mm:
140,00
Höhe brutto mm:
145,00
Gewicht brutto Kg:
3,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winkelschleifer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,58*
€ 91,62*
Lager 1955
59
€ 5,99*
ab € 74,30*
€ 91,63*
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 76,65*
€ 94,24*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,11*
€ 96,02*
€ 4,90*
ab € 79,21*
€ 99,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.