Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 2-Gang-Bohrmaschine 720W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q212472
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DP4011J
EAN/GTIN:
     0088381659185
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
DP4011J Bohrmaschine 720 W. 2-Gang-Getriebe in robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Durch 43-mm-Eurospindelhals auch im Bohrständer einsetzbar. Schlanke Bohrmaschine mit hoher Drehzahl. Mit Rechts-/Linkslauf. Elektronisch regelbare Drehzahl. Rutschkupplung. Zum Bohren in Metall in 2 Gängen. Technische Details: Leistungsaufnahme: 720 Watt, Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm, Bohrleistung in Holz: 40 mm, Bohrleistung in Stahl: 13 mm, Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-1.200 min-1 Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-2.900 min-1, Breite: 70 mm, Hoehe: 220 mm, Laenge: 347 mm, Gewicht: 2,3 kg, Vibration Bohren Metall: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s² K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Schalldruckpegel : 80 dB(A) Lieferumfang: 1 MAKPAC Gr.1
Features:
720 W
Max. Bohr-Ø (Holz/stahl)40/13 mm

Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 1 · Tiefenanschlag · Schnellspannbohrfutter 13mm · Seitengriff kpl.
Weitere Informationen:
Leistung:
720 W
Höhe:
220 mm
Länge:
347 mm
Breite:
70 mm
Typ:
DP4011J
Gewicht:
2.3 kg
Max. Bohr-Ø:
(Holz/stahl)40/13 mm
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1200/0 - 2900 U/min
Produkt-Art:
Bohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, 2 gang bohrmaschine, 00088381659185, Makita
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 152,47*
€ 179,91*
€ 4,90*
ab € 162,21*
€ 192,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,66*
€ 193,70*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,99*
€ 202,36*
Lager 615
Frei Haus
ab € 172,38*
€ 202,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,95*
€ 241,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.