Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Bohrmaschine DP4011J, 720 W, incl. Zubehör, MAKPAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Bohrmaschine DP4011J, 720 W, incl. Zubehör, MAKPAC
Makita Bohrmaschine DP4011J, 720 W, incl. Zubehör, MAKPAC
Makita Bohrmaschine DP4011J, 720 W, incl. Zubehör, MAKPAC
Makita Bohrmaschine DP4011J, 720 W, incl. Zubehör, MAKPAC
Makita Bohrmaschine DP4011J, 720 W, incl. Zubehör, MAKPAC
Artikel-Nr.:
     5417B-p597924
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381659185
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Makita Bohrmaschine DP4011J
720 W, 31 Nm, 0-2.900 min
Für allgemeine Bohranwendungen
Kompakte 720 W Bohrmaschine mit zwei Drehzahleinstellungen 0-1.200/2.900 min-1.
Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet.
Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5 bis 13 mm.
  • Rechts-/Linkslauf
  • Zum Bohren in Metall in 2 Gängen
  • Schlanke Bohrmaschine mit hoher Drehzahl
  • 2-Gang-Getriebe in robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Rutschkupplung
  • Elektronisch regelbare Drehzahl
  • Mit Rechts-/Linkslauf
  • Durch 43-mm-Eurospindelhals auch im Bohrständer einsetzbar
Im Lieferumfang enthalten:
  • Tiefenanschlag 324219-0
  • MAKPAC Gr. 1, 821549-5
  • Tiefziehteil für MAKPAC 838039-1
Weitere Informationen:
Antriebsart:
Kabelgebunden
Gewicht::
2,3 kg
Leerlaufdrehzahl:
0-1200/2900
Leistungsaufnahme:
720
Bohrleistung in Holz (1./2. Gang)::
40/25 mm
Bohrleistung in Stahl (1./2. Gang)::
13/8 mm
Leistungsaufnahme::
720 W
Leerlaufdrehzahl 2. Gang::
0–2900 min-1
Leerlaufdrehzahl 1. Gang::
0–1200 min-1
Aufbewahrung:
MAKPAC
Ausführung:
Bohrmaschine
Maschine:
Ja
Gewicht:
2,2 kg
Höhe:
220 mm
Breite:
70 mm
Länge:
347 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
2900 U/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1200 U/min
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
40 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
Spannung:
230 V
Kabellänge:
2,5 m
Hersteller:
Makita
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, makita handbohrmaschine 1800g, 2 gang bohrmaschine, elektrobohrmaschine makita, Makita, Bohrmaschine, DP4011J,, 720, W,, incl.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 159,19*
€ 194,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,46*
€ 208,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,27*
€ 208,07*
Frei Haus
ab € 172,17*
€ 208,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 172,51*
€ 211,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.