Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DP4011J Bohrmaschine Schlüssel 2900 RPM Schwarz, Blau 2,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DP4011J Bohrmaschine Schlüssel 2900 RPM Schwarz, Blau 2,3 kg
Makita DP4011J Bohrmaschine Schlüssel 2900 RPM Schwarz, Blau 2,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23319715
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DP4011J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
  • Zum Bohren in Metall in 2 Gängen
  • Schlanke Bohrmaschine mit hoher Drehzahl
  • 2-Gang-Getriebe in robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Rutschkupplung
  • Elektronisch regelbare Drehzahl
  • Mit Rechts-/Linkslauf
  • Durch 43-mm-Eurospindelhals auch im Bohrständer einsetzbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannzange Typ
Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Sonstige Funktionen
Sicherheitsklippverschluss
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
2900 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1200 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2900 RPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Breite
70 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
220 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.