Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGA511Z Akku-Winkelschleifer 125mm ohne Akku 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q212382
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA511Z
EAN/GTIN:
     0088381853552
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Makita Ersatzteile
Elektro-Winkelschleifer
Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb. AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs. ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen. XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen. Mit Sanftanlauf. Elektronisch regelbare Drehzahl. Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise. LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung.
Features:
18 V

Lieferumfang:
Seitengriff 36 Antivibration · Schutzhaube 125 mm werkzeuglos · Spannflansch · Flanschmutter · Stirnlochschlüssel 35mm · Schruppscheibe 125mm 6mm INOX.
Weitere Informationen:
Höhe:
145 mm
Länge:
382 mm
Breite:
140 mm
Max. Trenntiefe:
29 mm
Innen-Scheibendurchmesser:
22.23 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spannung:
18 V
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Besonderheiten:
ohne Akku
Leerlaufdrehzahl:
3000 - 8500 U/min
Produkt-Art:
Akku-Winkelschleifer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 105,52*
€ 128,74*
2 Tage
70
€ 4,90*
ab € 108,38*
€ 131,97*
Lager 615
Frei Haus
ab € 114,28*
€ 139,13*
€ 3,50*
ab € 118,01*
€ 143,44*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 120,14*
€ 146,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,37*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,62*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 147,97*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,44*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.