Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT CL8 Kreuzlinienlaser inkl. Stativ, selbstnivellierend Reichweite (max.): 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q196862
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6425604
EAN/GTIN:
     4053199976744
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser
Der kompakte Kreuzlinienlaser mit automatischer Selbstnivellierung projiziert wahlweise Kreuzlinien, Einzellinien (horizontal und vertikal) und dank der integrierten Neigungsfunktion auch diagonale Linien. Das integrierte LED-Licht warnt den Bediener bei einer Überschreitung des Selbstnivellierbereiches von mehr als 4°. Hochleistungsdioden garantieren gut sichtbare Laserlinien für schnelles und präzises Arbeiten.
Features:
Messbereich bis zu 8 m
Automatische Selbstnivellierung
Wasserwaage im Stativkopf
Neigungsfunktion
Lieferumfang:
Kreuzlinienlaser · Aluminiumstativ
Hinweise:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
81.5 mm
Länge:
74 mm
Breite:
51 mm
Gewicht:
170 g
Typ:
CL8
Besonderheiten:
inkl. Stativ + selbstnivellierend
Selbstnivellierbereich (+/-):
4 °
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.5 mm/m
Stromversorgung (Details):
2 x AA 1.5 V Batterien
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
8 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kreuzlinienlaser
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, CL8, nivellier, nivellierlaser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
927
Frei Haus
ab € 33,78*
€ 45,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,66*
€ 45,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.