Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT CL8 Kreuzlinienlaser inkl. Stativ, selbstnivellierend Reichweite (max.): 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2141868-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6425604
EAN/GTIN:
     4053199976744
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser
TOOLCRAFT CL8 Kreuzlinienlaser inkl. Stativ,selbstnivellierend Reichweite (max.): 8 m

Kreuzlinienlaser CL8 mit Stativ

Messbereich bis zu 8 m
Automatische Selbstnivellierung
Wasserwaage im Stativkopf
Neigungsfunktion

Der kompakte Kreuzlinienlaser mit automatischer Selbstnivellierung projiziert wahlweise Kreuzlinien, Einzellinien (horizontal und vertikal) und dank der integrierten Neigungsfunktion auch diagonale Linien. Das integrierte LED-Licht warnt den Bediener bei einer Überschreitung des Selbstnivellierbereiches von mehr als 4°. Hochleistungsdioden garantieren gut sichtbare Laserlinien für schnelles und präzises Arbeiten.

Ausstattung:
Stativgewinde 6,3 mm (1/4") · Softgrip · Neigungsfunktion · Selbstnivellierender Laser · Kreuzlinien · Einzellinien (horizontal u. vertikal) · Diagonale Linien.

Technische Daten:
Gewicht: 170 g · Laser-Klasse: 2 · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.5 mm/m · Nivelliergeräte-Besonderheiten: inkl. Stativ,selbstnivellierend · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 81.5 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Reichweite (max.): 8 m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Stromversorgung (Details): 2 x AA 1.5 V Batterien · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Kreuzlinienlaser · Aluminiumstativ

Hinweis:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 74 x 51 x 81.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
81.5 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
TOOLCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Laser-Klasse:
2
Nivelliergeräte-Besonderheiten:
inkl. Stativ | selbstnivellierend
Typ (Hersteller-Typ):
CL8
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.5 mm/m
Selbstnivellierbereich (+/-):
4 °
Reichweite (max.):
8 m
Stromversorgung (Details):
2 x AA 1.5 V Batterien
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Kreuzlinienlaser
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-6425604, CL8, nivellier, nivellierlaser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
887
Frei Haus
ab € 32,20*
€ 43,76*
€ 4,00*
ab € 31,21*
€ 43,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.