| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q19603 Herst.-Nr.: ZMM13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die 500 mW SMD-Z-Diode Typ "ZMM..." ist ein Ersatz für den Typen BZV 55 C (Beispiel: BZV 55 C 3 V = ZMM 3). Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | DIO | Typ: | ZMM13 | Montageart: | Oberflächenmontage | Leistung (max) P(TOT): | 500 mW | Ausführung (Dioden): | Zener-Dioden | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Verpackungsart: | Tape cut | Hersteller: | Diotec | Gehäuse: | SOD-80C | Produkt-Art: | Z-Diode | Konfiguration: | einfache Diode | Impedanz Referenz: | 0.5 mA | Rest-Sperrstrom: | 35 mA | Zener-Spannung U(Z): | 13 V | Z.-Spg. max.: | 14.1 V | Z.-Spg. min.: | 12.4 V | Z.-Spg. Toleranz: | 5 + -5 % | Impedanz: | 26 Ω |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, 02050000003035, Diotec, z diode |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,0408* | € 0,0612* | | | | Lager 615 | | | | 1000 | | € 4,00* | ab € 0,0508* | € 0,0668* | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0685* | € 0,155* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 66,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|