Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZMM5.1 Gehäuseart (Halbleiter) SOD-80C Zener-Spannung 5.1V Leistung (max) P(TOT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q19406
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM5.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Die 500 mW SMD-Z-Diode Typ "ZMM..." ist ein Ersatz für den Typen BZV 55 C (Beispiel: BZV 55 C 3 V = ZMM 3).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
ZMM5.1
Montageart:
Oberflächenmontage
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOD-80C
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
0.5 mA
Rest-Sperrstrom:
93 mA
Zener-Spannung U(Z):
5.1 V
Z.-Spg. max.:
5.4 V
Z.-Spg. min.:
4.8 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
35 Ω
Weitere Suchbegriffe: Diotec, z diode, z-diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0524*
25
€ 5,95*
ab € 0,032*
€ 0,0616*
1 Tag
912
50
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,066*
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0693*
11 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0679*
€ 0,1749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,0825
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0654*
€ 0,0778
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0624*
€ 0,0743
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 69,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.