Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright JL 10 LED bedrahtet Gelb Rund 10mm 50 mcd 60° 20mA 2.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q18908
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-813 YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Großanzeige zum Einsatz in Schalttafeln, Geräten, Maschinen und Anlagen.
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
10 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
50 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: led array gelb, led array, Kingbright, JL 10, 590-193, LED 10mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
1 Tag
800
200
€ 7,00*
ab € 0,127*
€ 0,219*
1 Tag
954
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,53*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,59*
5
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,64*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00679*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00681*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,0114*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,132*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.