Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KETER 238557 Werkstattwagen Herstellerfarbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q179392
Hersteller:
     Keter
Herst.-Nr.:
     238557
EAN/GTIN:
     7290106925144
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
keter werkstattwagen
werkstattwagen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
83 cm
Länge:
60 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
38 cm
Gewicht:
13.9 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl Schubladen:
7
Produkt-Art:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: KETER, werkzeugwagen, schiebewagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 118,18*
€ 146,40*
Lager 615
Frei Haus
ab € 100,38*
€ 146,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.