Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KETER 238557 Werkstattwagen Herstellerfarbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140151-BP
Hersteller:
     Keter
Herst.-Nr.:
     238557
EAN/GTIN:
     7290106925144
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
keter werkstattwagen
werkstattwagen
KETER 238557 Werkzeugwagen Herstellerfarbe:Schwarz

Keter Werkzeugwagen mit 7 Schubladen Schwarz

Ausstattung:
Mobile Ausführung mit Lenkrollen für mehr Komfort · Die integrierte Werkzeugablage an der Oberseite und bietet Platz für Kleinteile, Werkzeuge und Zubehör, damit Sie diese während der Arbeit immer griffbereit haben · Kompatibel mit den Elementen der Keter Schubladen Serie - ermöglicht vielseitiges Stapeln mit anderen Keter Schubladeneinheiten dank des einfachen Verriegelungsmechanismus.

Technische Daten:
Anzahl Schubladen: 7 · Gewicht: 13.9 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 38 cm · Produktabmessung, Höhe: 83 cm · Produktabmessung, Länge: 60 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 38 x 83 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
83 cm
Produktabmessung, Länge:
60 cm
Produktabmessung, Breite:
38 cm
Marke:
KETER
Anzahl Schubladen:
7
Farbe:
schwarz
Gewicht:
13.9 kg
Produkt-Art:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: KETER, 238557, werkzeugwagen, schiebewagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 118,87*
€ 147,46*
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 147,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.