Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KETER 238270 Werkstattwagen Herstellerfarbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q179102
Hersteller:
     Keter
Herst.-Nr.:
     238270
EAN/GTIN:
     7290106934238
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
keter werkstattwagen
werkstattwagen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
41.0 cm
Länge:
64.6 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
37.3 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: KETER, ROC Job Box, werkzeugwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,76*
€ 91,99*
€ 6,90*
ab € 74,34*
€ 94,69*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 76,48*
€ 98,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.