Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KETER 238270 Werkstattwagen Herstellerfarbe: Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140149-BP
Hersteller:
     Keter
Herst.-Nr.:
     238270
EAN/GTIN:
     7290106934238
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
keter werkstattwagen
werkstattwagen
KETER 238270 Werkzeugwagen Herstellerfarbe:Schwarz

ROC Cantilever Werkzeugwagen Job Box 56 L

Ausstattung:
Der praktische Arm-Mechanismus ermöglicht einen einfachen und schnellen Zugang zu jedem Teil des Wagens · Dank der herausnehmbaren Trennwände kann die Kiste in wenigen Sekunden von 3 auf 8 Fächer erweitert werden · Durch die Zentralverriegelung sind Werkzeuge und Zubehör jederzeit geschützt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 37.3 cm · Produktabmessung, Höhe: 41.0 cm · Produktabmessung, Länge: 64.6 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 64.6 x 37.3 x 41.0 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
41.0 cm
Produktabmessung, Länge:
64.6 cm
Produktabmessung, Breite:
37.3 cm
Marke:
KETER
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: KETER, 238270, ROC Job Box, werkzeugwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,11*
€ 86,95*
€ 6,90*
ab € 68,30*
€ 86,96*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 76,44*
€ 97,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.