Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schnelle Si-Gleichrichterdiode BY396 DO-201 100V 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17894
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
BY396
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
100 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
100 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
500 ns
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-201
Produkt-Art:
Schnelle Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
30 A
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1700
Frei Haus
ab € 0,0717*
€ 0,0936*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,09*
€ 0,11*
1 Tag
428
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,179*
10
€ 5,95*
ab € 0,0925*
€ 0,2928*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.