Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Si-Gleichrichterdiode S3M DO-214AB 1000V 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     615-Q17891
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
S3M
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
1000 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1000 V
Sperrstrom I(r):
200 µA
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1.15 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AB
Produkt-Art:
Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
3 A
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0913*
€ 0,1319*
1 Tag
8950
50
€ 5,95*
ab € 0,2109*
€ 0,5391*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1319*
€ 0,157
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1233*
€ 0,1467
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1153*
€ 0,1372
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.