Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Leistungszenerdiode 1N5346 Gehäuseart (Halbleiter) DO-201 Zener-Spannung 9.1V Leistung (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17888
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
1N5346
Montageart:
Oberflächenmontage
Leistung (max) P(TOT):
5 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-201
Produkt-Art:
Leistungszenerdiode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
150 mA
Rest-Sperrstrom:
10 µA
Zener-Spannung U(Z):
9.1 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
2 Ω
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,30*
1 Tag
74
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,36*
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,36*
7 Tage
74
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,09*
€ 61,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.