Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Si-Gleichrichterdiode 1N5408K DO-204AC 1000V 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17870
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5408K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
1N5408K
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
1000 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1000 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-204AC
Produkt-Art:
Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
3 A
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,185*
1 Tag
4475
25
€ 5,95*
ab € 0,1332*
€ 0,3312*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.