Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode BY12 Ø 7.3 x 22 12000V 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec
Diotec
Artikel-Nr.:
     615-Q17851
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
BY12
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
12000 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
12000 V
Sperrstrom I(r):
25 µA
Durchlassstrom I(F):
0.5 A
Durchlassspannung U(F):
10 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
Ø 7.3 x 22
Produkt-Art:
Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
500 mA
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 2,07*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,79*
€ 14,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.