Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Superschnelle Si-Gleichrichterdiode FE1B DO-204AC 100V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17828
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     FE1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
FE1B
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
100 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
100 V
Sperrstrom I(r):
2 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
50 ns
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
0.95 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-204AC
Produkt-Art:
Superschnelle Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,0949*
1 Tag
759
30
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,1099*
4000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,114*
€ 0,297*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0949*
€ 0,1129
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0885*
€ 0,1053
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0857*
€ 0,102
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0799*
€ 0,0951
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,091
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.