Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Superschnelle Si-Gleichrichterdiode ER1B DO-214AC 100V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     615-Q17825
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ER1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
ER1B
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
100 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
100 V
Sperrstrom I(r):
300 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
35 ns
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AC
Produkt-Art:
Superschnelle Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 100v, Diotec, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0614*
€ 0,0964*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,21*
€ 23,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0964*
€ 0,1147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,1072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,1006
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,0731
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.