Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter LL103C SOD-80 20V Einzeln Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17800
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     LL103C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
LL103C
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
20 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
40 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
15 A
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
350 mA
Durchlassspannung U(F):
600 mV
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOD-80
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, gleichrichter 20v, Diotec, schottkydiode, diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,0816*
1 Tag
2606
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0944*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,061*
€ 0,1021*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 127,27*
€ 160,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.