Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode 1.5KE36CA DO-201 34.2V 1.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q17679
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE36CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Zum Schutz wertvoller Digital- und Hybrid-Schaltungen sowie Microprozessoren und Datenleitungen vor Überspannungsimpulsen. Typ endet mit "A" bedeutet unidirektional, Endung "CA" beschreibt die bidirektionale Ausführung.
Hinweise:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
LIT
Typ:
1.5KE36CA
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
30.8 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Klemmenspannung U(CL):
49.9 V
Durchbruchspannung U(BR):
34.2 V
Spitzenstrom I(pp):
30.5 A
Polung:
Bidirektional
Leistung (max) P(TOT):
1.5 kW
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Littelfuse
Gehäuse:
DO-201
Serie:
1.5KE
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, Littelfuse, 171-9438, littlefuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,29*
1200
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,30*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,35*
1 Tag
681
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,41*
3
€ 5,90*
ab € 0,144*
€ 0,425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.